missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Manta Diagnostics™ Trichter, Bodenstütze und Clip

Artikelnummer. 16614822
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
300 mL
500 mL
1000 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16614822

Marke: Manta Diagnostics™ AL7

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Trichter mit Bodenstütze und Clip

Erhältlich in den Größen 300 ml, 500 ml und 1 l

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 300 mL
Material Glas
Autoklavierbar Autoklavierbar
Skala Nein
Menge 1
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt