missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IKA™ G-L-Röhrchenadapter

Artikelnummer. 16288701 Alle ansehen IKA Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
1,5 bis 2 ml
Packungsgröße:
6 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
16288701 1,5 bis 2 ml 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16288701 Lieferant IKA™ Lieferanten-Nr. 0030001347
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

G-L-Röhrchenadapter für den Einsatz mit 1,5 bis 2 ml-Rotor.

  • Adapter
  • 0,5 ml-Röhrchen
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zur Verwendung mit (Geräte) 1,5 bis 2 ml
Beschreibung Durchmesser: 8 mm
Enthält 6/Pckg.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.