missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eppendorf™ Galaxy™ 48 R

Artikelnummer. 15431394
Change view
Click to view available options
Enthält:
Mit Hochtemperatur-Desinfektion
Ohne Hochtemperatur-Desinfektion
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Enthält unitSize
15431394 Mit Hochtemperatur-Desinfektion 1 Stück
15471384 Ohne Hochtemperatur-Desinfektion 1 Stück
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.

Artikelnummer. 15431394

Marke: Eppendorf™ CO48330001

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.

Das Galaxy™ 48 R eignet sich ideal für Anwendungen, die ein hohes Maß an Zellkulturisolierung erfordern.

  • Bietet eine mittlere Kapazität bei geringem Platzbedarf
  • Lüfterloses Design bietet mehr nutzbaren Platz
  • Das 6-seitige Direktheizungssystem sorgt für eine einheitlich inkubierte Umgebung
  • Tiefgezogene, leicht zu reinigende Edelstahlkammer ohne Nähte oder Schweißnähte
  • Niedriger Gasverbrauch
  • Integriertes Alarmrelais
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 48 L
Sauerstoffregelung 1 bis 19 %
Temperaturbereich (metrisch) Raumtemperatur +4 °C bis 50 °C
Display Standard-Display
Enthält Mit Hochtemperatur-Desinfektion
Anschlüsse 1
Abmessungen (T x B x H) innen 30,5 x 401 x 40,1 cm
Abmessungen (L x B x H) 47,5 x 48,3 x 64,5 cm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.