missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ansell GAMMEX™ Polyisoprene and Neoprene Hybrid Surgical Gloves

Artikelnummer. 17873762
Click to view available options
Größe:
5,5
6
7
7,5
8
8,5
9
Packungsgröße:
50 Paare
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17873762

Marke: Ansell 340063090

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Polyisoprene and neoprene blend surgical gloves deliver ideal comfort and durability during surgical procedures, while offering easy identification of a glove breach when double gloving.

  • ASTM D3577, ASTM D6978, ASTM D7160, ASTM F739 certified
  • HYBRID™ Technology blend of polyisoprene and neoprene to deliver a high quality, non-latex surgical glove combining latex-like polyisoprene comfort and durability
  • Natural, semi-transparent glove, ideal to be used as an outer glove when double gloving with a colored underglove for fast and easy glove breach detection
  • Non-latex to eliminate the risk of latex Type I allergy
  • Free of zinc 2-mercaptobenzothiazole, diphenylguanidine, and cetylpyridinium chloride to minimize the risk of chemical Type IV allergies and sensitivities to these chemical accelerators

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität ASTM D3577, ASTM D6978, ASTM D7160, ASTM F739, ISO 10282
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 16523-1, EN 374-2 and -4, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, JIS T9107, AS/NZS 4179
Accelerator Free Nein
Anwendungen Healthcare
AQL 0.65
Farbe Natural
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Oberflächenbehandlung außen Teilweise texturiert
Finger Thickness (English) 8.27 ±1.18 mil
Finger Thickness (Metric) 0.21 ±0.03 mm
Hand Spezifisch
Laboratory/Cleanroom Use No
Latex Free Ja
Material Polyisoprene, Neoprene
Palm Thickness (English) 7,48 ± 1,18 mil
Palm Thickness (Metric) 0,19 ± 0,03 mm
Gepudert Puderfrei
Größe 9
Sterilität Steril
Dicke (angloamerikanisch) 7,48 ± 1,18 mil
Dicke (metrisch) 0,19 ± 0,03 mm
Modell GAMMEX-340063
Länge (angloamerikanisch) 12 in.
Länge (metrisch) 306 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt