missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ansell GAMMEX™ Polyisoprene Textured Surgical Gloves

Artikelnummer. 17813772 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Packungsgröße:
50 Paare
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17813772

Marke: Ansell 340054055

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Polyisoprene, skin-friendly surgical gloves with textured finish for ideal instrument handling and grip during high risk procedures.

  • ASTM D3577, ASTM D6978, ASTM D7160, ASTM F739 certified
  • Textured finish ensures exceptional grip under dry and damp conditions
  • Softer and 'stretchier' polyisoprene glove featuring superior comfort compared to Ansell's latex gloves
  • External treatments makes this glove ideal to be used as an outer glove when double gloving
  • Free from chemical accelerators known to cause chemical Type IV allergies and sensitivities for optimized allergenic profile
  • DERMASHIELD™ Technology internal coating facilitates dry and damp donning as well as intra-operative changes

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität ASTM D3577, ASTM D6978, ASTM D7160, ASTM F739, ISO 10282
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 16523-1, EN 374-2 and -4, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, JIS T9107, AS/NZS 4179
Accelerator Free Nein
Anwendungen Healthcare
AQL 0.65
Farbe White
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Oberflächenbehandlung außen Fully Textured
Finger Thickness (English) 9,06 ± 0,79 mil
Finger Thickness (Metric) 0,23 ± 0,02 mm
Hand Spezifisch
Laboratory/Cleanroom Use No
Latex Free Ja
Material Polyisoprene
Palm Thickness (English) 8.66 ±0.79 mil
Palm Thickness (Metric) 0.22 ±0.02 mm
Gepudert Puderfrei
Größe 5,5
Sterilität Steril
Dicke (angloamerikanisch) 8.66 ±0.79 mil
Dicke (metrisch) 0.22 ±0.02 mm
Modell GAMMEX-340054
Länge (angloamerikanisch) 12 in.
Länge (metrisch) 305 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt