missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BOLA Gas Frits

Artikelnummer. p-200109974
Change view
Click to view available options
Verbinder:
5 mm
7 mm
6 x 1 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Verbinder unitSize
10013481 6 x 1 mm 1 Stück
10388891 5 mm 1 Stück
10023481 7 mm 1 Stück
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10013481

Marke: BOLA N150328

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Gas Frits made of microporous PTFE

  • Microporous PTFE with pore size 5 μm for steady sparkling of the flowing gas.
  • Suitable for scrubber bottles and columns with M 8x1 thread and for gas inlet tubes.

Spezifikation

Autoklavierbar Autoclavable
Verbinder 6 x 1 mm
Einwegprodukt Reusable
Probenvolumen 5 μL
Sterilität Non-sterile
Länge (metrisch) 15 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.