missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BOLA Gas Inlet Tubes

Artikelnummer. 10237121
Click to view available options
Länge (metrisch):
200 mm
600 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10237121

Marke: BOLA N150206

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Gas Inlet Tubes M 8 x 1 mm, hose connector 9 mm, Bore 5 mm

  • For constructing a gas washing equipment.
  • Tube with inner diameter 5 mm, one side with hose connector dia. 9 mm for connecting tubing, other side with thread M 8x1 for connecting a gas frit or a gas distributor.

Spezifikation

Länge (metrisch) 600 mm
Autoklavierbar Autoclavable
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt