missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
- Membrankompressorpumpe
- Praktisch wartungsfrei
- Ideal für leichte Anwendungen
Spezifikation
Spezifikation
| Stromstärke | 0,4 Amp |
| Enthält | Netzkabel ohne Stecker |
| Motordrehzahl | 0 PS |
| Beschreibung | Ölfreier Luftkompressor, Membrankompressorpumpe 1,1 cfm |
| Material | Benetzte Teile aus PTFE, Edelstahl und Aluminium |
| Modell | DOA-P501-BN. |
| Max. Temperatur (angloamerikanisch) | 100 °F |
| Max. Temperatur (metrisch) | 38 °C |
| Gesamthöhe (angloamerikanisch) | 7,625 in. |
| Gesamthöhe (metrisch) | 19,37 cm |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?