missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ GCFC1 293T Cell Transient Overexpression Lysate

Artikelnummer. 18468288 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Menge:
0,1 mL
Pakningsstørrelse:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18468288 0,1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18468288 Leverandør Novus Biologicals™ Leverandørnr. H00094104T01
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Tekniske data

Menge 0,1 mL
Inhalt und Lagerung Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Ziel GCFC1
Synonym BM020, C21orf66, chromosome 21 open reading frame 66, FLJ90561, fSAP105, functional spliceosome-associated protein 105, GCFCFSAP105, GC-rich sequence DNA-binding factor 1, GC-rich sequence DNA-binding factor candidate
Gensymbol PAXBP1
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.