missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
Cytiva™ GelBond Film ist ein transparenter, flexibler Polyesterfilm zur Unterstützung von Gelen. Auf GelBond-Film gegossene Gele bleiben durch Elektrophorese oder Immundiffusion und alle nachfolgenden Fixier-, Färbe-, Entfärbe- und Trocknungsverfahren dauerhaft an dem Film haften.
- GelBond Film wird aus dünnem Polyester (0.2 mm) hergestellt. Packung mit 50 Filmen, 124 x 258 mm.
- Homogenes Medium mit hoher Dichte
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Farblos |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Polyacrylamidgele |
| Menge | 50 Packung |
| Länge (angloamerikanisch) | 10,1 in. |
| Länge (metrisch) | 258 mm |
| Breite (angloamerikanisch) | 5,0 in. |
| Breite (metrisch) | 124 mm |
| Produkttyp | Gelfolie |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?