missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3M™ Safety-Walk™ Universal-Trittstreifen, Serie 600

Artikelnummer. 17118750
Change view
Click to view available options
Farbe:
Schwarz
Packungsgröße:
50 Stück
Artikelnummer. Farbe unitSize
17118750 Schwarz 50 Stück
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17118750

Marke: 3M™ Safety-Walk™ 7100122465

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Das mineralbeschichtete, rutschhemmende Material weist eine äußerst robuste Oberfläche auf. Das flache Profil trägt zur Reduktion von Stolpergefahren bei.

  • Rutschhemmendes Klebeband für wenig bis stark begangene Fußbodenbereiche
  • Qualitativ hochwertige Schleifpartikel für lang anhaltende Reibung in jedem Anwendungsbereich
  • Die extrem haltbare Oberfläche hält den Belastungen von Geräteverkehr stand
  • Das flache Profil trägt zur Reduktion von Stolpergefahren bei
  • Hochleistungsfähiger, druckempfindlicher Klebstoff für einfache Anwendung
  • NFSI-Zertifizierung für hohe Reibung
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Abmessungen (L x B) 610 x 19,05 mm
Ausführung Mineralbeschichtet
Zur Verwendung mit (Anwendung) Wenig bis stark begangene Fußbodenbereiche
Länge (angloamerikanisch) 24 in.
Länge (metrisch) 610 mm
Verpackungsmenge 50/Packung
Breite (angloamerikanisch) 0,75 in.
Breite (metrisch) 19,05 mm
Klebstofftyp Druckempfindlicher Klebstoff
Farbe Schwarz
Typ Boden-Klebeband
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.