Learn More
Amarell™ Standardmäßiges Dichte-Aräometer ohne Thermometer, Messspanne 0,060 g/cm3
Das Standard-Dichtehydrometer ohne Thermometer ist kalibriert für eine Referenztemperatur von 20 °C kann für viele allgemeine Messungen der relativen Dichte verwendet werden.
Marke: Amarell™ H800014
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.04000kg
Beschreibung
- Referenztemperatur 20 °C
- Jedes Hydrometer ist 160 mm lang
Spezifikation
20 °C | |
± 1g/cm3 | |
Allzweck-Dichte-Hydrometer |
Je 1 | |
160 mm |