missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Buerkle™ Allzweck-Probendose aus Polypropylen, aseptisch

Artikelnummer. 15723209 Alle ansehen Bürkle Produkte
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
31 mm
43 mm
75 mm
Kapazität (metrisch):
50 mL
90 mL
300 mL
Höhe (metrisch):
78 mm
80 mm
88 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Kapazität (metrisch) Höhe (metrisch) unitSize
15723209 43 mm 90 mL 80 mm 1 Stück
10513713 31 mm 50 mL 78 mm 1 Stück
10055271 43 mm 90 mL 80 mm 1 Stück
10376992 75 mm 300 mL 88 mm 1 Stück
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15723209

Marke: Buerkle™ 62060100

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Allzweck-Probendose aus Polypropylen, aseptisch mit dichtschließendem Verschlussdeckel. Kann einhändig geöffnet werden und richtet sich dann im 90° Winkel auf. Ist absolut dicht und hinterschneidungsfrei. Wird unter aseptischen Bedingungen produziert. Sie ist autoklavierbar und gefriergeeignet.

Probendose mit dichtschließendem Verschlussdeckel. Der Deckel kann einhändig geöffnet werden und richtet sich dann im 90° Winkel auf. Flüssigkeit/Kondensat im Deckel läuft in eine im Deckel integrierte Auffangrinne, nichts geht verloren, nichts kann abtropfen. Die Dose ist absolut dicht, hinterschneidungsfrei, deshalb leicht befüllbar und restlos zu entleeren. Die Probendose wird unter aseptischen Bedingungen produziert. Sie ist autoklavierbar und gefriergeeignet.

  • PP, transparent
  • Aseptisch
  • Mit Beschriftungsfeld und Skala
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Farbe Durchscheinend
Durchmesser (metrisch) 43 mm
Produkttyp Probenbehälter
Beschreibung Probendose
Verschlussfarbe Transparent
Autoklavierbar Ja
Kapazität (metrisch) 90 mL
Material Polypropylen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Geeignet für Lebensmittel
Enthält Verschlussdeckel, Beschriftungsfeld und Graduierung bei 80 ml
Anzahl pro Packung 1
Graduated Ja
Verschlussmaterial Polypropylen
Höhe (metrisch) 80 mm
Verschlusstyp Verschlussdeckel mit Auffangrinne
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.