missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

B Braun™ Allgemeine chirurgische Nahtschere

Artikelnummer. 10288223
Click to view available options
Länge (metrisch):
115 mm
130 mm
145 mm
150 mm
Blade Style:
Gebogen
Gerade
Gerade, schlank
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10288223

Marke: B Braun™ BC421R

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Die Schere wird für chirurgische Anwendungen wie das Schneiden von Nähten, Verbänden, Draht, Gips und mehr empfohlen.

  • Aus Edelstahl.
  • Akribisch gefertigt, um ein solides Gefühl zu haben und wie eine Verlängerung der eigenen Hand des Chirurgen zu wirken
  • Hergestellt nach strengen Richtlinien für Präzision und Zuverlässigkeit
  • S/B-Spitzen
  • Erhältlich in verschiedenen Klingentypen

Spezifikation

Produkttyp Nahtschere
Blade Style Gebogen
Länge (metrisch) 115 mm
Material Edelstahl
Zur Verwendung mit (Anwendung) Schneiden von Nähten, Bandagen, Rollen usw.
Spitzenform Spitz/stumpf
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt