Learn More
Geranylaceton, (E)+(Z), 97%, (Z)-Isomer (Nerylacetone), ca. 45 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
It is used as a flavoring agent and adjuvant. It is also employed as a substance, extract, or preparation for diffusing or imparting an agreeable or attractive smell.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Wird als Aromastoff und Adjuvans verwendet. Auch als Substanz, Extrakt oder Präparat zur Diffusion oder Vermittlung eines angenehmen oder attraktiven Geruchs eingesetzt.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar. Löslich in Alkohol.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln und Hitze fernhalten. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Gekühlt aufbewahren.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Geranylacetone |
| Namenshinweis | (E)+(Z) |
| Dichte | 0.87 |
| Siedepunkt | 250°C |
| Flammpunkt | 110°C (230°F) |
| Hinweise zum Prozentgehalt | (Z)-Isomer (Nerylaceton) ≈ 45 % |
| Brechungsindex | 1.467 |
| Menge | 25 g |
| Beilstein | 1722277 |
| Löslichkeitsinformationen | Not miscible or difficult to mix in water. Soluble in alcohol. |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Geranylacetone, (E)+(Z)
- Achtung
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Contain: 6,10-dimethyl-5,9-undecadien-2-one
RUO – Research Use Only
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.