missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Megro™ Geratherm™ Flex Thermometer

Artikelnummer. 15810120
Change view
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
32°C to 42.9°C
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperaturbereich (metrisch)
15810120 32°C to 42.9°C
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15810120 Lieferant Megro™ Lieferanten-Nr. 4019000049

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mit einer flexiblen Spitze, die bis zu 45° gebogen werden kann.

  • Hohe Genauigkeit ±0.1 °C
  • Extra-große, gut ablesbare Anzeige
  • 100% wasserdicht
  • Hauptspeicher
  • Piepton, wenn bereit
  • Messbereich von 32 °C bis 42.9 °C
  • Schaltet sich automatisch aus
  • Lieferung in einer Schutzhülle mit Knopfzellbatterien 1.5 V

Spezifikation

Zur Verwendung mit (Anwendung) Temperaturmessung
Temperaturbereich (metrisch) 32°C to 42.9°C
Akkutyp 1,5 V-Taste
Genauigkeit ±0,1 °C
Display Digital
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.