missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Liebherr™ GGU-Serie Tischgefrierschränke

Artikelnummer. 10374045 Alle ansehen Liebherr Produkte
Change view
Click to view available options
Farbe:
Weiß
Anzahl Schubfächer:
3 Schubfach, 1 Fach
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Anzahl Schubfächer
10374045 Weiß 3 Schubfach, 1 Fach
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10374045 Lieferant Liebherr™ Lieferanten-Nr. GGU 1500

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Geeignet für die Installation unter der Arbeitsplatte. Liebherr™ Die Tischgefrierschränke der GGU-Serie sind einfache, zuverlässige Gefrierschränke mit Verdampferplattenablagen, elektronischer Steuerung, Digitalanzeige und Temperaturalarm. Nur mit Einlegeböden, mit Drahtbehältern oder mit massiven Schubladen erhältlich.

  • Statisches Plattenverdampfersystem: Gewährleistet eine produktnahe Gefrierleistung für ein sehr einfaches und zuverlässiges Gefrieren
  • Elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige: Bietet anwenderfreundliche Steuerungen, ohne dass die Tür geöffnet werden muss, mit einem optischen und akustischen Temperaturalarm
  • Türen mit wendbaren Scharnieren: Entwickelt für den intensiven Gebrauch mit ergonomischen, leicht zu fassenden Griffen
  • Effizientes Kühlsystem: Die hochwertigen Komponenten reduzieren den Energieverbrauch und dadurch die Betriebskosten
  • Umweltfreundliches Kältemittel: Minimaler Treibhauseffekt und kein Ozonabbaupotential bei hervorragender Energieeffizienz

Spezifikation

Capacity (Metric) Freezer 133 l (netto)
Temperaturbereich (Tiefkühlschrank) -9 bis -26 °C
Ausführung der Tür HardLine, mit Slimline-Griff
No. of Doors 1
Scharnierseite Rechts, austauschbar
Anzahl Schubfächer 3 Schubfach, 1 Fach
Einschübe 4 Verdampferplatten
Fassungsvermögen (metrisch) Einschub 24 kg
Abtauen Manuell
Zugriffssicherheit Türschloss
Kältemittel R 600a
Oberflächenbehandlung außen Weißer Stahl
Innen Geformtes weißes Polystyrol
Display Digital, Extern
Farbe Weiß
Regelungsart Elektronisch
Enthält Temperaturalarm, verstellbare Beine
Modell GGU 1500-20
Abmessungen (T x B x H) innen T x B x H 44.3 x 47.4 x 67.6
Abmessungen (L x B x H) außen T x B x H 61.5 x 60 x 83
Außenhöhe (metrisch) Fächer: 3 x 15 cm, 1 x 17 cm
Energieverbrauch 0.724 kWh/24 h
Stromstärke 0.6 A
Spannung 220 – 240 V
Frequenz 50 Hz
Wirkleistung 60 W
Versandgewicht (metrisch) 42 kg
Gewicht (metrisch) 40 kg
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.