missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
- Die transparente Verpackung ermöglicht eine einfache Identifizierung der Spitzen
- Farbcodierte Spitzenverpackung für farblich abgestimmte Volumen-Pipetten
- Spitzen verfügen über Graduierungen für unterschiedliche Volumina, die eine schnelle Überprüfung beim Ansaugen von Proben ermöglichen
- Wirtschaftlich und anwenderfreundlich
- Hergestellt in steriler Reinraumumgebung
- Frei von humaner DNA, RNase, DNase, PCR-Inhibitoren und Pyrogenen
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 1 bis 200μ L |
| Gefiltert | Nicht gefiltert |
| Sterilität | Steril |
| Farbe | Klar |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Modell | Gel-Beladung |
| Länge (metrisch) | 8,255cm |
| Reinigungsnachweise | Frei von RNase, DNase, humaner DNA, Endotoxinen und PCR-Inhibitoren. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Gel-Beladung |
| Außendurchmesser (metrisch) | 0,57 mm |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?
