missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ROBU Filtriervorstoß

Artikelnummer. 16873026
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
27 mm
34 mm
50 mm
Packungsgröße:
2 Stück
5 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16873026

Marke: ROBU 20802

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Zubehör für Filtertiegel

  • Adapter
  • Für Filtertiegel

Spezifikation

Beschreibung Für 50 ml-Filtertiegel
Innendurchmesser (metrisch) 50 mm
Material Borosilikatglas 3.3
Menge 5/Packung
Durchmesser (metrisch) Basis 10 mm
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt