missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Berlin Packaging™ Glasflasche
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Farbe:
Bernsteinfarbig
Transparent
Packungsgröße:
1 Stück
1200 Stück
14 Stück
1428 Stück
20 Stück
3168 Stück
420 Stück
51 Stück
99 Stück
Beschreibung
- DIN 28-Zertifikation
- Braun oder klar
- Runde Glasflasche mit engem Hals
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 1000 ml |
| Zertifizierungsparameter | DIN 28 |
| Farbe | Transparent |
| Material | Glas |
| Produkttyp | Flasche |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur