missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Karl Hecht™ Zentrifugenröhrchen aus Glas, konisch, kurz, mit Stopfen
Click to view available options
Länge (metrisch):
98 mm
115 mm
Material:
Borosilikatglas (3.3)
Kalknatronglas
Anzahl pro Packung:
5
10
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Konischer Boden.
- Ohne Rand.
- Aus AR™-Natriumglas.
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 10 bis 15 ml |
| Material | Kalknatronglas |
| Zur Verwendung mit | Zentrifuge |
| Enthält | Kunststoffstopfen |
| Anzahl pro Packung | 5 |
| Anzahl Stopfen | NS 12,5 |
| Länge (metrisch) | 115 mm |
| Bodenform | Konisch |
| Durchmesser (metrisch) | 17 mm |
| Graduated | Nein |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur