missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Karl Hecht™ Zentrifugenröhrchen aus Glas, mit Graduierung, runder Boden

Artikelnummer. 10368871
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 bis 15 ml
50 ml
Durchmesser (metrisch):
17 mm
33 – 35 mm
Länge (metrisch):
98 mm
107 mm
Material:
Borosilikatglas (3.3)
Kalknatronglas
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10368871

Marke: Karl Hecht™ 40959001

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Transparente Zentrifugenröhrchen aus Glas bieten eine hervorragende Sichtbarkeit. Die Karl Hecht™ graduierten Zentrifugenröhrchen aus Glas mit Rundboden haben dicke Wände und sind mit oder ohne Graduierung erhältlich. Sie bestehen aus AR™ Natriumglas oder Duran™ Borosilikatglas.

  • Runder Boden.
  • Graduiert oder nicht graduiert.
  • Ohne Rand.
  • Dickwandig.
  • AR™-Natronglas oder Duran™ Borosilikat.

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 10 bis 15 ml
Material Borosilikatglas (3.3)
Zur Verwendung mit Zentrifuge
Anzahl pro Packung 10
Länge (metrisch) 98 mm
Bodenform Rund
Durchmesser (metrisch) 17 mm
Graduierungen 0,2 ml
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt