missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Karl Hecht™ Zentrifugenröhrchen aus Glas, runder Boden

Artikelnummer. 10093651
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 bis 15 ml
25 bis 30 ml
50 bis 55 ml
70 bis 100 ml
Durchmesser (metrisch):
17 mm
17 mm
24 – 25 mm
33 – 35 mm
40 mm
Länge (metrisch):
98 mm
98 mm
100 mm
107 mm
115 mm
Material:
AR™ Natronglas
AR™ Soda-Glas
Borosilikatglas (3.3)
Kalknatronglas
Packungsgröße:
1 Stück
100 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10093651

Marke: Karl Hecht™ 40950005

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Transparente Zentrifugenröhrchen aus Glas bieten eine hervorragende Sichtbarkeit. Die Karl Hecht™ Zentrifugenröhrchen aus Glas mit Rundboden haben dicke Wände und sind mit oder ohne Graduierung erhältlich. Sie bestehen aus AR™ Natriumglas oder Duran™ Borosilikatglas.

  • Runder Boden.
  • Graduiert oder nicht graduiert.
  • Ohne Rand.
  • Dickwandig.
  • AR™-Natronglas oder Duran™ Borosilikat.

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 70 bis 100 ml
Material Kalknatronglas
Zur Verwendung mit Zentrifuge
Anzahl pro Packung 1
Länge (metrisch) 115 mm
Bodenform Rund
Durchmesser (metrisch) 40 mm
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt