missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Karl Hecht™ Zentrifugenröhrchen aus Glas, Schraubverschluss
Transparente Zentrifugenröhrchen aus Glas mit Schraubverschlüssen. Karl Hecht™ Glaszentrifugenröhrchen mit Schraubverschluss sind nicht graduiert, sterilisierbar und haben konische Böden.
Marke: Karl Hecht™ 40970010
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Gewinderöhrchen mit Deckelverschlüssen.
- Ohne Messskala.
- Sterilisierbar bis 121 °C.
- Konischer Boden,
- Konstruktion aus AS™ Glas.
Spezifikation
10 bis 15 ml | |
Zentrifugenröhrchen | |
Autoklavierbar | |
Konisch | |
Ja |
AR™ Natronglas | |
100 | |
112 mm | |
Schraubverschluss | |
17 mm |