missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gerresheimer™ Weithalsflaschen mit Gewinde, ohne Verschluss

Artikelnummer. 15292419
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Packungsgröße:
12 Stück
126 Stück
20 Stück
42 Stück
63 Stück
85 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
15292419 50 ml 85 Stück
15272419 30 ml 126 Stück
15202429 100 ml 63 Stück
15222409 250 ml 42 Stück
15201559 500 ml 20 Stück
15252429 1000 ml 12 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15292419 Lieferant Gerresheimer™ Lieferanten-Nr. 4494808003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    436.88 €
    90.08 € / 85 Stück
    Sparen 346.80 €
    79% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen

Die braunen Gerresheimer™ Weithalsflasche mit Gewinde und ohne Verschluss sind die optimalen Laborflaschen. Die runden Glasflaschen sind in verschiedenen Fassungsvermögen erhältlich.

  • Rund
  • Breite Öffnung
  • Braunes Glas
  • Ohne Verschluss

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 50 ml
Farbe Braun
Material Glas
Anzahl pro Packung 85/Packung
Öffnung Weit
Form Rund
Produkttyp Flasche mit Gewinde
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.