missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Witeg™ Tropfflaschen aus Glas
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 mL
100 mL
Enthält:
Austauschbare Pipette, Gummi-Sauger
Gerillter Flachstopfen
ST-Pipette, Gummi-Sauger
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 50 mL |
| Enthält | Austauschbare Pipette, Gummi-Sauger |
| Material | Glas |
| Anzahl pro Packung | Gehäuse 10Each |
| Menge | 10Pack. |
| Produkttyp | Tropfflasche |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur