missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Glass Fiber Circles

Artikelnummer. 15317761
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
2,5 cm
Güte:
G8
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Güte
15317761 2,5 cm G8
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15317761

Marke: Fisherbrand™ 0980425D

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Faster flow, higher retention than cellulose filters

Used as prefilters and for gravimetric analyses. Suitable for many corrosive applications.

  • Low hygroscopicity
  • Chemically and biologically inert, with no organic binders
  • Offer higher retention efficiency of fine particles (<3μm in size)
  • Resist clogging for greater loading capacity than cellulose paper filters
  • Autoclavable and usable to 500°C (932°F)
  • Filters should be used flat: folding will break the glass fibers

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Glasfaser
Particle Retention 2.5 μm
Flussrate Schnell
Zur Verwendung mit (Anwendung) General purpose, clinical specimen filtration, recommended prefilter for 0.45μm pore size or smaller membrane filters
Güte G8
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 932 °F
Max. Temperatur (metrisch) 500 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,027 in.
Dicke (metrisch) 0.69 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) 0,98 in.
Durchmesser (metrisch) 2,5 cm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.