missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Schuett Biotec™ Homogenisatoren aus Glas
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
Gehäuse 2mL
Gehäuse 15mL
Enthält:
Mörser mit ausgestelltem Überlaufhals und Ausguss, konisch; Pistill, konisch
Mörser mit rundem Boden und ausgestelltem Überlaufhals, ohne Ausguss, zylindrisch; Pistill, zylindrisch
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Zylindrisch: Für feines Material.
Konisch: Für schwierig zu homogenisierendes Material.
PTFE-Pistill: Schaft auf rostfreiem Edelstahl. Inert. Elastisch. Mit glatter, wachsartiger, feuchtigkeitsabstossender Oberfläche. Widerstandsfähig gegen hohe Temperaturen.
Glas-Pistill: Mit robustem Glasstiel. Im zylindrischen bzw. konischen Teil fein geschliffen. Leistungsstark bei zähen Geweben.
Passend zu allen gängigen Homogenisator-Antrieben.
Homogenisator mit PTFE-Pistill, zylindrisch auch glasfaserverstärkt (für besonders zähes Material) erhältlich
Volumen: 15mL
Konisch: Für schwierig zu homogenisierendes Material.
PTFE-Pistill: Schaft auf rostfreiem Edelstahl. Inert. Elastisch. Mit glatter, wachsartiger, feuchtigkeitsabstossender Oberfläche. Widerstandsfähig gegen hohe Temperaturen.
Glas-Pistill: Mit robustem Glasstiel. Im zylindrischen bzw. konischen Teil fein geschliffen. Leistungsstark bei zähen Geweben.
Passend zu allen gängigen Homogenisator-Antrieben.
Homogenisator mit PTFE-Pistill, zylindrisch auch glasfaserverstärkt (für besonders zähes Material) erhältlich
Volumen: 15mL
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | Gehäuse 15mL |
| Material | Glas |
| Produkttyp | Homogenisatoren |
| Enthält | Mörser mit rundem Boden und ausgestelltem Überlaufhals, ohne Ausguss, zylindrisch; Pistill, zylindrisch |
| Stößelmaterial | Glas |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur