missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Karl Hecht™ Assistent™ Weithalsige Flaschen mit Schraubverschlüssen

Artikelnummer. 11371525
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
30 ml
50 ml
75 ml
100 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Farbe:
Bernstein
Klar
Packungsgröße:
1 Stück
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Farbe unitSize
11371525 25 ml Bernstein 1 Stück
10135951 30 ml Bernstein 1 Stück
10610782 30 ml Klar -
10135711 50 ml Klar 1 Stück
10778482 50 ml Bernstein 1 Stück
10584032 75 ml Bernstein 1 Stück
11391525 100 ml Bernstein 1 Stück
10073671 125 ml Klar 1 Stück
10155471 250 ml Bernstein 1 Stück
10267471 250 ml Klar 1 Stück
10145711 500 ml Bernstein 1 Stück
10297611 500 ml Klar -
10125951 1000 ml Klar 1 Stück
10471512 1000 ml Bernstein 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11371525 Lieferant Karl Hecht™ Lieferanten-Nr. 41325006
 Eingeschränkter Artikel
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Optimal zur Aufbewahrung von trockenen Pulvern im Labor. Die Karl Hecht™ Assistent™ Weithalsflaschen mit Schraubverschluss ermöglichen einen einfachen Zugriff den Inhalt.

  • Mit Gewinde und Schraubverschluss
  • Erhältlich in Klarglas oder Braunglas
  • Braunglas ist ideal zum Schutz lichtempfindlicher Materialien.
  • Die Schraubverschlüsse sind hitzebeständig bis 110 °C.

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 25 ml
Farbe Bernstein
Enthält Gewinde und Schraubkappe
Material Glas
Öffnung Weit
Produkttyp Gefäß
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.