missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Karl Hecht™ Glasgefäße

Artikelnummer. 11391525
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
30 ml
50 ml
75 ml
100 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Farbe:
Bernsteinfarbig
Braun
Durchsichtig
Packungsgröße:
1 Stück

Artikelnummer. 11391525

Marke: Karl Hecht™ 41325030

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen

Optimal zur Aufbewahrung von trockenen Pulvern im Labor. Die Karl Hecht™ Assistent™ Weithalsflaschen mit Schraubverschluss ermöglichen einen einfachen Zugriff den Inhalt.

  • Mit Gewinde und Schraubverschluss
  • Erhältlich in Klarglas oder Braunglas
  • Braunglas ist ideal zum Schutz lichtempfindlicher Materialien.
  • Die Schraubverschlüsse sind hitzebeständig bis 110 °C.

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 100 ml
Farbe Bernsteinfarbig
Enthält Gewinde und Schraubkappe
Material Glas
Öffnung Weit
Produkttyp Gefäß
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt