missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Karl Hecht™ Glasgefäße
Beschreibung
- Mit Gewinde und Schraubverschluss
- Erhältlich in Klarglas oder Braunglas
- Braunglas ist ideal zum Schutz lichtempfindlicher Materialien.
- Die Schraubverschlüsse sind hitzebeständig bis 110 °C.
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 25 ml |
| Farbe | Braun |
| Enthält | Gewinde und Schraubkappe |
| Material | Glas |
| Öffnung | Weit |
| Produkttyp | Gefäß |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?