missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Karl Hecht™ Glasgefäße
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
30 ml
50 ml
75 ml
100 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Farbe:
Bernsteinfarbig
Braun
Durchsichtig
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Mit Gewinde und Schraubverschluss
- Erhältlich in Klarglas oder Braunglas
- Braunglas ist ideal zum Schutz lichtempfindlicher Materialien.
- Die Schraubverschlüsse sind hitzebeständig bis 110 °C.
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 125 ml |
| Farbe | Durchsichtig |
| Enthält | Gewinde und Schraubkappe |
| Material | Glas |
| Öffnung | Weit |
| Produkttyp | Gefäß |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur