missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Rogo Sampaic™ Objektträger aus Glas

Artikelnummer. 11832340
Change view
Click to view available options
Edges:
45°
90°, geschnitten
Packungsgröße:
50 Stück
Artikelnummer. Edges unitSize
11832340 45° 50 Stück
11802350 90°, geschnitten 50 Stück
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11832340

Marke: Rogo Sampaic™ BPB021

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Länge (metrisch) 76 mm
Breite (metrisch) 26 mm
Edges 45°
Material Glas
Farbe Weiß
Menge 50 pro Packung
Abmessungen (L x B) 76 x 26 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.