missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kimble Chase™ Glasstößel
Click to view available options
Fassungsvermögen:
Gehäuse 5mL
Gehäuse 8mL
Gehäuse 17mL
Gehäuse 25mL
Gehäuse 30mL
100 ml
Zur Verwendung mit (Geräte):
Für DUALL™ Ganzglas-Gewebemühle
Für Gewebemühlen
Potter-Elvehjem Gewebemühle
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Für Motorbetrieb geeignet.
Typ: 21
Volumen: 5mL
Typ: 21
Volumen: 5mL
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Glas |
| Produkttyp | Stößel |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Potter-Elvehjem Gewebemühle |
| Fassungsvermögen | Gehäuse 5mL |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur