missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Witeg™ Petrischale aus Glas

Artikelnummer. 10796595
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
80 mm
90 mm
100 mm
120 mm
150 mm
180 mm
200 mm
Höhe (metrisch):
15 mm
20 mm
20 mm
25 mm
30 mm
50 mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
18 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Höhe (metrisch) unitSize
10796595 120 mm 20 mm 1 Stück
10194434 200 mm 50 mm 10 Stück
10092944 150 mm 25 mm 18 Stück
10276154 180 mm 30 mm -
10296534 90 mm 15 mm 1 Stück
10431555 80 mm 15 mm 1 Stück
10387844 200 mm 30 mm -
15214689 100 mm 20 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Bestellungen sind nur bis zur H\u00F6he des verf\u00FCgbaren Lagerbestands m\u00F6glich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Artikelnummer. 10796595 Lieferant Witeg™ Lieferanten-Nr. 5 830 006
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Bestellungen sind nur bis zur H\u00F6he des verf\u00FCgbaren Lagerbestands m\u00F6glich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt

Züchten Sie Ihre Zellen und sehen Sie sie deutlich in einer Witeg™ Petrischale aus Glas mit dem dazugehörigen Deckel.

  • Frei von Blasen und anderen Fehlern
  • Mit Deckel
  • Glas

Spezifikation

Verschluss inklusive Ja
Verschlussmaterial Borosilikatglas
Material Glas
Form Runden
Typ Petrischale
Höhe (metrisch) 20 mm
Durchmesser (metrisch) 120 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.