missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hamilton™ Ph-Elektrode Polyplast, pH 0 - 14, Epoxy, Schaft 120 x 12 mm, S7-Stecker
Click to view available options
Anschlusstypen:
S7
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Anschlusstypen | S7 |
| Durchmesser (metrisch) | 12 mm |
| Typ | Polyplast |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Laborgrundlagen |
| Länge (metrisch) | 120 mm |
| Material | Kunststoff (SAN), Glas |
| Temperaturbereich (metrisch) | 0 bis +60 °C |
| Zertifizierung/Konformität | Ja |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur