missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hach Lange™ Probenzellen aus Glas

Artikelnummer. p-8008127
Click to view available options
Menge:
6/Packung
Je 1
Volumen (metrisch):
10 mL
25 mL
Packungsgröße:
1 Stück
6 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10510983

Marke: Hach Lange™ 2401906

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hach Lange Probenzellen aus Glas, Volumen:10 ml; Menge:Gehäuse 1Each

Spezifikation

Volumen (metrisch) 25 mL
Menge 6/Packung
Typ Probenzelle
Gewicht (metrisch) 0,2 kg
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt