missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Poulten Graf™ Serologische Glaspipette

Artikelnummer. 12354438
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 ml
2 ml
Artikelnummer. Volumen (metrisch)
12354438 1 ml
12374438 2 ml
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 12354438

Marke: Poulten Graf™ D805

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Material Glas
Skala Ja
Graduierungen 0.1 ml
Menge 500/Pckg.
Volumen (metrisch) 1 ml
Länge (metrisch) 230 mm
Typ Serologische Pipette
Einwegprodukt Ja
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.