missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Karl Hecht™ Rührstäbe aus Glas

Artikelnummer. 10378731
Click to view available options
Länge (metrisch):
150 mm
200 mm
250 mm
Durchmesser (metrisch):
3 mm
4 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10378731

Marke: Karl Hecht™ 42850024

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Eine ausgezeichnete Option zum Mischen und Rühren von Chemikalien und anderen Flüssigkeiten im Labor.

  • Mit verschweißten Enden
  • Erhältlich in verschiedenen Längen und Durchmessern
  • Für allgemeine Laboranwendungen

Spezifikation

Beschreibung Verschmolzene Enden
Zur Verwendung mit (Anwendung) Rühren, Mischen von Chemikalien und Flüssigkeiten
Durchmesser (metrisch) 3 mm
Länge (metrisch) 200 mm
Material Glas
Typ Rührstab
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt