missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Karl Hecht™ Rührstäbe aus Glas
Click to view available options
Länge (metrisch):
150 mm
200 mm
250 mm
Durchmesser (metrisch):
3 mm
4 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Mit verschweißten Enden
- Erhältlich in verschiedenen Längen und Durchmessern
- Für allgemeine Laboranwendungen
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Verschmolzene Enden |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Rühren, Mischen von Chemikalien und Flüssigkeiten |
| Durchmesser (metrisch) | 4 mm |
| Länge (metrisch) | 250 mm |
| Material | Glas |
| Typ | Rührstab |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur