missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Karl Hecht™ Rührstäbe aus Glas
Click to view available options
Länge (metrisch):
150 mm
200 mm
250 mm
Durchmesser (metrisch):
3 mm
4 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beskrivelse
- Mit verschweißten Enden
- Erhältlich in verschiedenen Längen und Durchmessern
- Für allgemeine Laboranwendungen
Tekniske data
Tekniske data
| Beschreibung | Verschmolzene Enden |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Rühren, Mischen von Chemikalien und Flüssigkeiten |
| Durchmesser (metrisch) | 4 mm |
| Länge (metrisch) | 150 mm |
| Material | Glas |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion