missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hofmann Klaus™ Wägeschiffchen aus Glas mit Stiel

Artikelnummer. 10018710
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
3 mL
6 mL
10 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10018710 3 mL 1 Stück
10527381 10 mL 1 Stück
10150381 6 mL 1 Stück
3 options

Artikelnummer. 10018710

Marke: Hofmann Klaus™ 24301.06

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Kombiniert als Wägetrichter mit röhrenförmigem Stiel, ideal zum verlustfreien Ausschütten des Wägegutes.
Länge: 65mm
Grösse: I
Volumen: 3mL

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 3 mL
Material Glas
Typ Wägeschiffchen mit Stiel
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal zum verlustfreien Ausgießen von Proben
Größe 1
Länge (metrisch) 65 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.