missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

B Braun™ DIADUST GLASSER MIKRO NADELHALTER 125MM

Artikelnummer. 15399404
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
125 mm
Artikelnummer. Länge (metrisch)
15399404 125 mm
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15399404

Marke: B Braun™ FM560R

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Produkttyp Glasser Mikro-Nadelhalter
Länge (metrisch) 125 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Verwendung beim Schneiden von Diamanten
Anzahl pro Packung Je 1
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.