missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gold-Nanopartikel, 30 nm, Biotin-funktionalisiert, PEGyliert, OD50, geliefert in Reinstwasser, 526 nm-Absorption, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
0.5 mL
1 mL
Packungsgröße:
0.50 Milliliter
1 Milliliter
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Gold nanoparticles |
| Farbe | Rot |
| Namenshinweis | biotin-functionalized, PEGylated, OD: 50, supplied in purified water, 526nm absorption |
| Menge | 0.5 mL |
| Partikelgröße | 30nm |
| Empfindlichkeit | Light sensitive |
| Form | Flüssig |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur