missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gosselin™ Gosselin™ runde 100 ml-HDPE-Flaschen, naturfarben

Artikelnummer. p-8002228
Click to view available options
Verschlusstyp:
Doppelschraubverschluss
Einzelner Schraubverschluss
Schraubverschluss mit Wattepfropf
Verschlussmaterial:
HDPE
LDPE
Polyethylen
Tresylen
Verschlussfarbe:
Blau
Rot
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
250 Stück
335 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11793293

Marke: Gosselin™ LR10004

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Ideal für die Vorratshaltung von Flüssigkeiten und Feststoffen im Labor. Gosselin™ runde 100 ml-HDPE-Flaschen sind entweder mit einem Schraubverschluss mit einer inneren Dichtlippe, einer separaten Dichtung oder einem Wattepfropf ausgestattet.

  • Langer Hals
  • Bruchsicher
  • Steril oder aseptisch durch Bestrahlung
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 100 ml
Farbe Naturfarben
Material HDPE
Länge (metrisch) 51 mm
Menge 335/Packung
Sterilität Unsteril
Breite (metrisch) 51 mm
Verschlussfarbe Rot
Zertifizierung/Konformität EG N°1935/2004
Closure Included Ja
Form Rund
Höhe (metrisch) 80 mm
Verschlussmaterial LDPE
Durchmesser (metrisch) 37 mm
Verschlusstyp Einzelner Schraubverschluss
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt