missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Trajan Scientific and Medical™ GP Science Silikonsepten

Artikelnummer. p-8010103
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
Packungsgröße:
50 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10370991

Marke: Trajan Scientific and Medical™ 041821

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Kombiniert deutlich längere Einspritzdauer, geringes Bluten und geringe Adhäsion am Injektionsanschluss

  • Für weniger anspruchsvolle Standardanwendungen
  • Zuverlässige Abdichtung gegen den Trägergasdruck im Einlass
  • Kein Bluten oder Kontaminationen im GC-System
  • Maximale Betriebstemperatur 275 °C

Spezifikation

Typ GP Septa
Außendurchmesser (metrisch) 6 mm
Max. Temperatur (metrisch) 275 °C
Material Silikon
Menge 50er-Packung
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt