missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Poeppelmann™ GPN 1000 Serie dickwandiger, hexagonaler LDPE-Verschluss, schwarz
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
12.9 mm
16.8 mm
18 mm
21,3 mm
21.3 mm
23.6 mm
24 mm
27.5 mm
34 mm
37.4 mm
397 mm
50.1 mm
55.9 mm
67 mm
Länge (metrisch):
12 mm
14 mm
14 mm
18 mm
18,5 mm
20 mm
225 mm
29 mm
31 mm
34 mm
44 mm
49 mm
57 mm
Breite (metrisch):
10 mm
13 mm
14 mm
16 mm
17 mm
19 mm
22 mm
27 mm
30 mm
32 mm
41 mm
46 mm
55 mm
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
- Schutz für Muttern und Schrauben
- Dickwandige Ausführung für höhere Ansprüche
- Die zylindrische Außenkontur verhindert die Anwendung von Schraubenschlüsseln
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Schwarz |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Schutz für Muttern und Schrauben |
| Länge (metrisch) | 34 mm |
| Menge | 100/Packung |
| Breite (metrisch) | 32 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 397 mm |
| Material | LDPE |
| Typ | Sechskantkappe |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur