missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Poeppelmann™ GPN 1000 Serie dickwandiger, hexagonaler LDPE-Verschluss, schwarz

Artikelnummer. 10677605
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
12.9 mm
16.8 mm
18 mm
21,3 mm
21.3 mm
23.6 mm
24 mm
27.5 mm
34 mm
37.4 mm
397 mm
50.1 mm
55.9 mm
67 mm
Länge (metrisch):
12 mm
14 mm
14 mm
18 mm
18,5 mm
20 mm
225 mm
29 mm
31 mm
34 mm
44 mm
49 mm
57 mm
Breite (metrisch):
10 mm
13 mm
14 mm
16 mm
17 mm
19 mm
22 mm
27 mm
30 mm
32 mm
41 mm
46 mm
55 mm
Packungsgröße:
100 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10677605

Marke: Poeppelmann™ 10010730000

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Bietet optimalen Korrosionsschutz. Poeppelmann™ KAPSTO™ GPN 1000 Sechskantkappen sind aus schwarzem PE-LD-Kunststoff gefertigt.

  • Schutz für Muttern und Schrauben
  • Dickwandige Ausführung für höhere Ansprüche
  • Die zylindrische Außenkontur verhindert die Anwendung von Schraubenschlüsseln

Spezifikation

Farbe Schwarz
Zur Verwendung mit (Anwendung) Schutz für Muttern und Schrauben
Länge (metrisch) 20 mm
Menge 100/Packung
Breite (metrisch) 19 mm
Außendurchmesser (metrisch) 24 mm
Material LDPE
Typ Sechskantkappe
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt