missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
- Home
- Products
- Pumpen
- Teile und Zubehör für Pumpen
- Pumpendichtungen
- Poeppelmann™ GPN 250 Serie gelbe LDPE-Schutzkappen für Rohre
Poeppelmann™ GPN 250 Serie gelbe LDPE-Schutzkappen für Rohre
Artikelnummer. 10506955
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
19 mm
19,5 mm
20 mm
20 mm
20,5 mm
27 mm
27,5 mm
34,5 mm
35 mm
35,5 mm
36 mm
40,5 mm
Innendurchmesser (metrisch):
10,2 mm
12 mm
13,5 mm
14 mm
16,8 mm
17,2 mm
18 mm
20 mm
21,3 mm
24 mm
25 mm
28 mm
30 mm
31,8 mm
35 mm
38 mm
40 mm
50 mm
51 mm
54 mm
60,3 mm
76 mm
87,9 mm
88,9 mm
95 mm
101,6 mm
108 mm
113 mm
114,3 mm
133 mm
139,7 mm
159 mm
Packungsgröße:
100 Stück
50 Stück
| Artikelnummer. | Länge (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) | unitSize |
|---|---|---|---|
| 10506955 | 34,5 mm | 139,7 mm | - |
| 10697395 | 34,5 mm | 101,6 mm | - |
| 10788035 | 20 mm | 20 mm | 100 Stück |
| 10308714 | 34,5 mm | 108 mm | 50 Stück |
| 10576635 | 40,5 mm | 113 mm | - |
| 10515674 | 19,5 mm | 10,2 mm | - |
| 10686055 | 35,5 mm | 114,3 mm | - |
| 10237084 | 20 mm | 12 mm | 100 Stück |
| 10297124 | 20 mm | 13,5 mm | 100 Stück |
| 10195534 | 34,5 mm | 133 mm | 50 Stück |
| 10207017 | 19 mm | 14 mm | 100 Stück |
| 10618365 | 34,5 mm | 159 mm | - |
| 10339014 | 20 mm | 14 mm | - |
| 10450835 | 20,5 mm | 17,2 mm | - |
| 10557784 | 19,5 mm | 16,8 mm | - |
| 10125174 | 20 mm | 18 mm | 100 Stück |
| 10013964 | 20 mm | 21,3 mm | 100 Stück |
| 10145604 | 20 mm | 25 mm | 100 Stück |
| 10115274 | 27 mm | 28 mm | 100 Stück |
| 10379064 | 27,5 mm | 30 mm | - |
| 10135604 | 20 mm | 24 mm | 100 Stück |
| 10125274 | 27,5 mm | 31,8 mm | 100 Stück |
| 10738605 | 27 mm | 35 mm | - |
| 10185794 | 27 mm | 38 mm | 100 Stück |
| 10627395 | 34,5 mm | 50 mm | - |
| 10686815 | 35 mm | 54 mm | - |
| 10587194 | 27 mm | 40 mm | 100 Stück |
| 10277014 | 35 mm | 51 mm | - |
| 10053604 | 36 mm | 60,3 mm | 100 Stück |
| 10368994 | 36 mm | 76 mm | - |
| 10451395 | 35 mm | 95 mm | - |
| 10185724 | 35 mm | 88,9 mm | 50 Stück |
| 10195174 | 34,5 mm | 87,9 mm | 50 Stück |
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10506955
Marke: Poeppelmann™ 250 1397 9500
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
Zum Warenkorb hinzufügen
.34 EUR gültig bis 2026-02-28
BESTER Aktionspreis! Benutzen Sie den Promotions-Code "28075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
BESTER Aktionspreis! Benutzen Sie den Promotions-Code "28075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Standardschutz für Rohre
- Gem. DIN EN 10220, DIN EN 10255 und DIN EN ISO 1127
- Belüftung und Druckausgleich durch diskontinuierliche interne Beads, versetzt um 180°
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Gelb |
| Innendurchmesser (metrisch) | 139,7 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zum Schutz von Rohren nach DIN EN 10220, DIN EN 10255 und DIN EN ISO 1127 während Transport und Lagerung |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Für Rohre |
| Länge (metrisch) | 34,5 mm |
| Menge | 25/Packung |
| Material | LDPE |
| Typ | Schutzkappe |
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?