missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Poeppelmann™ KAPSTO™ GPN 270 Rechteckstecker
Click to view available options
Verschlussgröße:
20 x 10 mm
40 x 20 mm
40 x 30 mm
50 x 25 mm
50 x 30 mm
60 x 30 mm
60 x 40 mm
70 x 40 mm
80 x 40 mm
100 x 40 mm
100 x 50 mm
120 x 60 mm
Höhe (metrisch):
15 mm
19 mm
22 mm
Packungsgröße:
25 Stück
Beschreibung
- Zum Schließen von Profilrohren
- Verstärkter Kopfbereich für höhere Ansprüche
- Hohe optische Attraktivität durch körnige Oberfläche und abgeschrägte Kanten
Spezifikation
Spezifikation
| Verschlussgröße | 100 x 40 mm |
| Produkttyp | Rechteckiger Verschlussstopfen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zum Schließen von Profilrohren |
| Höhe (metrisch) | 22 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur